{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 16 mm | |
Ouverture de clé 2 | 17 mm | |
Longueur de clé L | 248 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 22,7 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 24,1 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 12,5 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 616500 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754021741 | |
Réf. fabricant | 41071617 |