Description:
Conception selon la norme DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour une transmission de puissance en douceur
Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales
Caractéristique(s):
- Largeur totale [mm]: 45 mm
- Hauteur totale [mm]: 20 mm
- Longueur totale [mm]: 252 mm
- Largeur de la tête 1 [mm]: 30,0 mm
- Largeur de la tête 2 [mm]: 45,5 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 12,5 mm
- Hauteur de la tête 2 [mm]: 7 mm
- Matériau: 31CrV3
- Position de la mâchoire 1: 15°
- Surface: chromé
- Profil de la bague: UNIT-DRIVE
- Angle de la bague: 15°
- Ouverture de clé 1 [AF]: 13/16″