Description:
Fabrication conforme DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour une transmission de puissance en douceur
Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales
* non normalisée
Caractéristique(s):
- Largeur totale [mm]: 12 mm
- Hauteur totale [mm]: 6 mm
- Longueur totale [mm]: 85 mm
- Poids [lbs]: 0,020 lbs
- Largeur de la tête 1 [mm]: 7,7 mm
- Largeur de la tête 2 [mm]: 11,8 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 3,2 mm
- Hauteur de la tête 2 [mm]: 3,2 mm
- Matériau: 31CrV3
- Position de la mâchoire 1: 15°
- Surface: chromé
- Profil de la bague: à 6 pans
- Angle de la bague: 15°
- Clé de serrage 1 [mm]: 4
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non