Clé mixte à cliquet ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 10 ∙ 154.5 mm

Réf.: 606-10
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 606-10
EAN / GTIN 4000896100965
Réf. fabricant 606-10
Article hors catalogue L60140 1561

Description

Description:

  • Manœuvre des vissages difficiles à atteindre dans un espace réduit, sans déplacer la clé grâce à la fonction cliquet
  • Exécution longue et mince
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
  • Clé polygonale avec fonction cliquet réversible
  • Denture fine, 72 dents ∙ Angle de manœuvre 5°
    Ouverture de clé 8 et 9 mm : 60 dents ∙ Angle de manœuvre 6°
  • Tête polygonale coudée à 13°
  • Inclinaison des fourches : 15°
  • Surface : chromée
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 10 mm
  • Dimensions / longueur : 154.5 mm
  • Poids net (kg): 0.05 kg