Gants de protection uvex profi XG20A Pointures 8

Réf.: 6055808
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille des gants 8
Catégorie de protection Catégorie I
Type de gants gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6055808
EAN / GTIN 4048612024898
Réf. fabricant 6055808

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Gants de protection
  • Nom du produit: uvex profi XG20A
  • Type de produit: Gants d'assemblage
  • couleur de recherche (filtre): blanc/jaune/noir
  • Modèle: avec poignets tricot
  • Enduction: Caoutchouc nitrile (NBR)/Xtra Grip
  • Pointures: 8
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Interlock de coton

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier