• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Clé à double anneau profil UD droit 16x17 mm

Réf.: 6054680
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6054680
EAN / GTIN 4010886605462
Réf. fabricant 6054680
Article hors catalogue L60160 924

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Avec anneaux à parois minces
Profil UD

Caractéristique(s):

  • Version: forme droite, version plate, avec anneaux à paroi mince
  • Largeur totale [mm]: 25 mm
  • Hauteur totale [mm]: 8 mm
  • Longueur totale [mm]: 168 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 24,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 25,5 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 7,8 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Ouverture de clé [mm]: 16x17
  • Clé de serrage 1 [mm]: 16
  • Largeur de clé 2 [mm]: 17
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non