Exécution:
Aspirateur sans fil AS 36-18 L 20 PC-CC avec nettoyage manuel du filtre et CordlessControl ;
Description:
- Aspirateur sans fil compact et polyvalent de la classe de poussière L avec nettoyage du filtre intégré
- CordlessControl : l'aspirateur démarre/s'arrête automatiquement lors de la mise en marche/l'arrêt de l'outil sans fil de Metabo ou d'autres marques raccordé au flexible
- Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
- Protection de l'utilisateur : certifiée selon la norme UE pour la classe de poussière L
- PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pendant les pauses
- Mode Éco pour une plus grande autonomie de la batterie, mode Boost pour une puissance maximale
- Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
- Arrêt de l'aspiration lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d’aspiration d’eau
- L'apprêt antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
- Fixation rapide de metaBOX avec outils et accessoires sur l'aspirateur pour un déplacement facile
- Accessoires d'aspiration fournis avec système Quick pour un changement d'équipement rapide pendant l'utilisation
- Transport facile grâce au support de flexible et au rangement pour les tubes et les buses
- Compartiment à batterie étanche à la poussière et aux projections d'eau avec clapet verrouillable
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard:Flexible d'aspiration antistatique Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), Capteur CordlessControl avec bande de fixation Ø 35 mm, 3 tubes d’aspiration en plastique, Sac filtrant en non-tissé, Buse d'aspiration (120 mm de large), Buse pour sol (330 mm de large), Buse pour joints, Buse à brosse, Manchon de raccord Quick Ø 28/35 mm, Pièce intermédiaire pour poignée Quick Professional, sans batterie, ni chargeur
Caractéristique(s):
- Incertitude de mesure K : 2 dB(A)
- Tension de la batterie : 18 V
- Débit d'air max : 3300 l/min
- Vide : 140 hPa (mbar)
- Surface du filtre : 3500 cm²
- Volume du réservoir : 20 l
- Tuyau d'aspiration Ø : 32 mm
- Longueur du tuyau : 3,2 m
- Poids sans batterie : 9,2 kg
- Poids brut : 11,703 kg