KFM 18 LTX 3 RF Affleureuse sans fil à métaux

Réf.: 601754840
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
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Ebavureuses et chanfreineuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601754840
EAN / GTIN 4007430291462
Réf. fabricant 601754840
Article hors catalogue L01750 695

Description

Description:

  • L'affleureuse à métaux sans fil la plus performante du monde pour des chanfreins de 45° jusqu'à 4 mm et des rayons de 2 et 3 mm
  • Surfaces sans oxydation ni ébarbure pour une préparation optimale de l'application de revêtements par poudre ou de peintures pour une protection maximale contre la corrosion
  • Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail
  • Tête de fraisage fine et anneau d'usure sur roulement à billes pour travailler dans les tuyaux et sur des arrondis
  • Butée-guide pour un résultat homogène et une qualité élevée de la surface lors du traitement de tôles droites
  • Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
  • Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
  • Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • 2 plaquettes amovibles en carbure chanfrein de 45°, 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R2, 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R3, Butée-guide, Tournevis pour vis Torx 15, Poignée en arceau, Filtre antipoussière, metaBOX 215, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • Gradation du réglage de la profondeur de fraisage: 0.1 mm
  • tension batterie: 18 V
  • Type d'arêtes: Chanfrein et rayon
  • Type de batterie: Li-Power
  • Poids avec batterie: 3.1 kg
  • Poids sans batterie: 2.4 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 7000 /min
  • Largeur de chanfrein max. 45°: 6 mm
  • Hauteur de chanfrein max. 45°: 4 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Rayons possibles: R2 / R3
  • Plus petit Ø intérieur pour les arrondis: 13 mm
  • niveau sonore: 84 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 95 dB(A)
  • Vibration: 0.94 m/s²

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier