DSX 150 Ponceuse excentrique à air comprimé

Réf.: 601558000
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
Alimentation électrique Fonctionnant à l'air comprimé
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601558000
EAN / GTIN 4007430245809
Réf. fabricant 601558000
Article hors catalogue L01750 396

Description

Description:

  • Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs
  • Dimensions compactes pour une utilisation confortable à une main
  • Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux
  • Réglage continu de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux
  • Pour ponçage à sec ou humide
  • Aspiration externe : possibilité de raccordement Ø 25 mm de dispositifs externes d'aspiration de la poussière
  • Plateau à 6 trous Ø 150 mm avec fixation auto-agrippante pour les papiers abrasifs standard

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Raccord enfichable 1/4″ RO/Orion, Raccord enfichable 1/4″ ISO, Clé plate, Clé mâle à six pans, Flacon d’huile

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 6.2 bar
  • Course utile: 5 mm
  • Vitesse de rotation: 12000 /min
  • Poids: 1 kg
  • Consommation d’air: 550 l/min
  • Incertitude de mesure K: 0.87 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poncer des surfaces: 3.85 m/s²
  • niveau sonore: 87 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 98 dB(A)
  • Ø du plateau abrasif: 150 mm