PENTA 24N400J200 IC908 Plaquette pentagonale à rayon complet pour gorges de précision dans les matériaux doux

Réf.: 6004802
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 6004802
EAN / GTIN 7291075239195
Réf. fabricant 6004802
Article hors catalogue L24080 249

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.25 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.25 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.06 mm/rev