DGN 2002C-XL IC830 Plaquettes de tronçonnage extra longues de tronçonnage et gorges, tronçonnage de barres jusqu'au diamètre 65 mm, dans les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: 6004644
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6004644
EAN / GTIN 7291075328158
Réf. fabricant 6004644
Article hors catalogue L23940 1544

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm, Largeur de coupe (CW) 2.05 mm, Longueur hors tout (OAL) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 2.05 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 32 mm