• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

TAG N2UT IC808 Plaquettes mono-coupe de tronçonnage, gorges et sciage à de faibles avances dans les aciers alliés Cr-Ni, les matériaux ductiles & les aciers bas carbone

Réf.: 6004433
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6004433
EAN / GTIN 7291075275599
Réf. fabricant 6004433
Article hors catalogue L23930 389

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev