PENTA 24N178J018 IC908 Plaquettes avec 5 arêtes de coupe pour tronçonnage et gorges dans les matériaux doux, les tubes, les petites pièces et à parois mince.

Réf.: 6003116
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 6003116
EAN / GTIN 7291075151312
Réf. fabricant 6003116
Article hors catalogue L24080 66

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.18 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 1.78 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 0.18 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 1.78 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev