GFL 3 -15D IC20 Plaquettes mono-coupe de tronçonnage dans les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: 6000153
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6000153
EAN / GTIN 7291075055283
Réf. fabricant 6000153
Article hors catalogue L23930 125

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux C
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev