{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Procédé de rectification | Rectification d’outils | |
Abrasifs | Diamant | |
Abréviation de l'abrasif | D | |
Grain | D64 | |
Spécification | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
Forme | 11V9 | |
⌀ disque D | 100 mm | |
Largeur de disque T | 35 mm | |
⌀ alésage H | 20 mm | |
Revêtement abrasif largeur W face avant | 3 mm | |
Revêtement abrasif hauteur X | 10 mm | |
Type de produit | Meules boisseaux |
Référence article | 597540 D64 | |
EAN / GTIN | 9003177213038 | |
Réf. fabricant | 721303 |