16ER 1.00 ISO 3M IC908 External ISO Metric (DIN13 12-1986 class: 6g) Laydown Threading Inserts for General Applications

Réf.: 5902427
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 5902427
EAN / GTIN 7291075049084
Réf. fabricant 5902427
Article hors catalogue L23960 389

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.07 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1 mm