Maul-Einsteck.Wtz. Porte-outil SW 24 mm 22x28 mm

Réf.: 58211024
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
Type de produit Embout a fourche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58211024
EAN / GTIN 4018754238644
Réf. fabricant 58211024
Article hors catalogue L60010 5124

Description

Description:

  • Pour clés dynamométriques avec mandrin carré
  • Fixation de verrouillage de stylo
  • Chromage sur nickel, durable et résistant à l'écaillage
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 13 mm
  • S: 55 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 22 x 28 mm
  • Poids: 618 g
  • Ouverture de clé [mm]: 24 mm
  • Largeur mm (b): 50 mm

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier