Brosse métallique à main extra longue Fil laiton ondulé 0,35 mm, Nombre de rangées de garnissage: 4

Réf.: 575420 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de rangées de garnissage Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil laiton
Largeur corps de base 22 mm
Longueur totale L 450 mm
Epaisseur des soies 0,35 mm
Longueur de travail L3 77 mm
Longueur de garnissage H1 10 mm
Nombre de rangées de garnissage 4
Poignée Plastique
Homologation de l'industrie alimentaire non
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575420 4
EAN / GTIN 4017359118474
Réf. fabricant 182811

Description

Exécution:

Brosse à main avec manche en plastique extra long. Longueur de garnissage 77 mm, hauteur de garnissage 10 mm, longueur totale 450 mm.