{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil de laiton | |
Utilisation type | Nettoyage, ébavurage | |
⌀ brosse D1 | 19 mm | |
Largeur brosse | 2 mm | |
Epaisseur des soies | 0,1 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 5 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574934 19X2 | |
EAN / GTIN | 4017359347799 | |
Réf. fabricant | 410522 |