{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ brosse D1 | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 28 mm | |
Vitesse de rotation max. | 10 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse pinceau |
Référence article | 574765 50 | |
EAN / GTIN | 4067263935025 | |
Réf. fabricant | 574765 50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse de coupe, boisseau en plastique fil INOX 0,30 mm, ⌀ brosse D1: 50mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
9,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
222 article(s) en stock
10,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 28 mm | 20 mm |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | 0,2 mm |
⌀ brosse D1 | 50 mm | 50 mm |
Vitesse de rotation max. | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 |
Type de produit | Brosse pinceau | Brosse pinceau |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm |