{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 60 mm | |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 15 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 17 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574200 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359007167 | |
Réf. fabricant | 416363 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,30 mm 60X15 mm
Sur demande
Disponibilité
597 article(s) en stock
11,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
714 article(s) en stock
4,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 15 mm | 15 mm |
Longueur de garnissage H1 | 17 mm | 17 mm |
⌀ brosse D1 | 60 mm | 60 mm |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Torsadage | ondulé | ondulé |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm |