Description:
L'appareil de mesure et de traçage de hauteur ABSOLUTE Digimatic-HDS. offre les avantages suivants : Règle ABSOLUTE, pas de nouveau réglage du point de référence après une nouvelle mise en marche et vitesse de déplacement illimitée. Grand volant facile à manier. Aiguille de traçage en métal dur. Sortie de données Digimatic.
Caractéristique(s):
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Règle : Règle linéaire électronique ABSOLUTE
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Contenu de la livraison : Y compris pile, aiguille de traçage et support
Durée de vie de la pile : environ 20000 heures