Disque abrasif auto-agrippant en tissu (ZA), ⌀ 150 mm, Grain: 40

Réf.: 567625 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,93 € / Unité
  • De 50 Unité
    1,60 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
261 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 40
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
Référence fabricant 341XK
Machine motrice Meuleuse d'angle
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567625 40
EAN / GTIN 4002748756559
Réf. fabricant 175655

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs adhésif 341XK extrêmement robustes sur support en coton renforcé et indéchirable. Nouveau système liant avec zirconium (ZA).
Le dos du disque est auto-agrippant sur les plateaux-supports, p. ex.567760. Pour un changement de disque rapide.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle ou ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif (aspiration impossible). Vitesse de travail maximale: 40 m/s.
Utilisations multiples pour le ponçage grossier et fin de métaux.

Remarque(s):

Blocs de ponçage manuel pour disques abrasifs auto-agrippants, voir 567857 réf. 125 et réf.150. Disques abrasifs nylon avec adhésif, voir 566902566950. Petits systèmes de polissage ⌀ 50 mm et ⌀ 75 mm, voir 554005 et suiv.