ONMU 070610-TR-MM IC808 Double-Sided Octagonal Inserts with 16 Cutting Edges

Réf.: 5668868
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668868
EAN / GTIN 7291075359831
Réf. fabricant 5668868
Article hors catalogue L23910 518

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Longueur plaquette (INSL) 7 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 16

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout