{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A60R-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | Droit | |
⌀ disque | 115 mm | |
Epaisseur de disque | 1 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 3 mm - 5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563272 115 | |
EAN / GTIN | 4045197967442 | |
Réf. fabricant | 563272 115 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque à tronçonner, exécution hautes performances EXTRA MINCE, INOX 115 mm
Sur demande
Disponibilité
10 147 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
2,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
421 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
2,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Machine motrice | Meuleuses d'angle | Meuleuses d'angle |
Forme | Droit | Droit |
Vitesse de rotation maximale | 80 | 80 |
⌀ disque | 115 | 115 |
Epaisseur de disque | 1 | 1 |
Abréviation de l'abrasif | A | A |
Spécification | A60R-BF | A60R-BF |