• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM EB1.00A86-4T15 IC908 Têtes de fraisage hémisphériques interchangeables en carbure monobloc.

Réf.: 5622635
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622635
EAN / GTIN 7291075149326
Réf. fabricant 5622635
Article hors catalogue L24060 985

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.94″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.86″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 2.143″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.94″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
  • Rayon (RE): 0.001″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.86″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.45″
  • Longueur hors tout (OAL): 2.143″

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout