• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sac en cuir 7-L1, complet, avec pack d'outils d'entretien sanitaire 7, 37 pièces, 37 t

Réf.: 56077085
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56077085
EAN / GTIN 4022668012641
Réf. fabricant 56077085
Article hors catalogue L60010 7987

Description

Description:

  • L 415 x H 320 x P 165
  • Matériel : cuir de vachette véritable
  • Paroi centrale amovible
  • Parois avant et arrière partiellement articulées
  • Bords circonférentiels en aluminium
  • Divers grands et petits compartiments
  • Bac de plancher en tôle d'acier
  • Made in Germany

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 37
  • Longueur intérieure: 165 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 320 mm
  • Largeur intérieure: 415 mm
  • Hauteur mm (h): 345 mm
  • Longueur mm (L): 440 mm
  • Poids: 12500 g
  • Poids kg: 12.100 kg
  • Largeur mm (b): 190 mm