OXMT 050705-R-HP IC830 Octagonal High Feed 45° Inserts

Réf.: 5607355
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série FEEDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607355
EAN / GTIN 7291075309287
Réf. fabricant 5607355
Article hors catalogue L23910 1244

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.7 mm, Longueur plaquette (INSL) 4.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.7 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 4.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout