Cintreuse en cuivre, 18 mm

Réf.: 56013101
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
Type de produit Cintreuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013101
EAN / GTIN 4022668131014
Réf. fabricant 56013101
Article hors catalogue L60010 7725

Description

Description:

  • Dispositif de serrage pour un meilleur maintien du tuyau
  • Pour le pliage précis des tubes en cuivre doux et semi-dur
  • Angle de cintrage max. 180°
  • Segment de pli avec paramètres de degré

Caractéristique(s):

  • Diamètre max. du tube (mm): 18 mm
  • Rayon (mm): 55 mm
  • Angle: 180 °
  • Poids: 2855 g