ICK 102 IC907 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials

Réf.: 5567209
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5567209
EAN / GTIN 7291075270921
Réf. fabricant 5567209
Article hors catalogue L24050 600

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 10.2 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 10.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 10.2 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 3.77 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 10.0
  • Épaisseur plaquette (S) 6.2 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.43 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout