Description:
Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.562″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.508″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.508″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 2.99″ ,Groupe de longueurs 5xD ,Groupe de longueurs 5xD ,Longueur hors tout (OAL) 4.88″ ,Longueur utile (LU) 2.36″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.562″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
- Sens (HAND): Right Hand
- Equivalent décimal: 0.508″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.508″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.508″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur goujure à copeau (LCF): 2.99″
- Groupe de longueurs: 5xD
- Number of Teeth: 2
- Longueur hors tout (OAL): 4.88″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.79″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 2.36″