ICP 214-2M IC908 Têtes de perçage interchangeables DCN à double témoin pour les aciers alliés et au carbone.

Réf.: 5509653
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5509653
EAN / GTIN 7291075288445
Réf. fabricant 5509653
Article hors catalogue L24050 800

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 21.4 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 21.4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.31 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 21.0
  • Épaisseur plaquette (S) 12.2 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.89 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout