ICM 224 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Réf.: 5509137
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5509137
EAN / GTIN 7291075245516
Réf. fabricant 5509137
Article hors catalogue L24050 972

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 22.4 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 22.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 22.4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 9.34 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 22.0
  • Épaisseur plaquette (S) 12.8 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.42 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout