WNMX 060608-M3PW IC807 Plaquettes trigones réversibles avec arête de coupe fortement hélicoïdale pour débit de copeaux élevé

Réf.: 5507992
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELITURNLD
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5507992
EAN / GTIN 7291075262827
Réf. fabricant 5507992
Article hors catalogue L23950 3418

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HTW, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.41 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux HTW
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 6.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 3.81 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.41 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.25 mm/rev

Produits adaptés

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout