• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

CNMG 190612-NR IC807 Plaquettes rhombiques à 80° réversibles avec un brise-copeau particulier pour ébauches lourdes

Réf.: 5507871
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5507871
EAN / GTIN 7291075108095
Réf. fabricant 5507871
Article hors catalogue L23950 3014

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux NR, Rayon (RE) 1.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 19.3 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux NR
  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 19.3 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 7.94 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.8 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 3.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.3 mm/rev