Description:
Un comparateur à cadran avec un piston à l'arrière. Solide et résistant. Le comparateur à cadran ABSOLUTE Digimatic ID-B IP66 vous offre les avantages suivants: Piston arrière, affichage en vue de dessus Design mince, idéal pour les mesures multipoints Équipé du système ABSOLUTE. Il n'est pas nécessaire de régler à nouveau le point de référence après la mise en marche. Excellente résistance à la pénétration d'eau et de poussière (classe de protection IP66). Permet l'installation dans des machines de production ou dans d'autres conditions environnementales difficiles Option d'installation flexible grâce à l'orientation commutable de l'écran. Affichage graphique lorsque la tolérance est dépassée ou non atteinte.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Sens de comptage commutable : Oui
Plage de mesure : 5 mm
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : 0,02 mm
Règle de mesure : codeur linéaire capacitif ABSOLUTE
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 6,2 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Pile incluse
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 7000 heures