• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge linéaire à tête fine LGB, 10 mm, 0,001 mm, tête fine

Réf.: 542-222
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
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 542-222
EAN / GTIN 4946368116372
Réf. fabricant 542-222
Article hors catalogue L40010 12918

Description

Description:

Il s'agit d'un appareil de mesure de longueur extrêmement mince qui vous offre les avantages suivants: Sortie de signaux carrés différentiels pour de nombreux domaines d'application. Les roulements à billes de l'unité de broche garantissent une excellente durabilité.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 10
précision : 2 µm
Remarques : -
Règle : règle en verre photoélectrique à lumière transmise
Vitesse max. Vitesse de réaction : 900 mm/s mm/s
Force de mesure : 0,8 N tige de mesure vers le bas, 0,75 N tige de mesure horizontale, 0,7 N tige de mesure vers le haut
Alimentation en énergie : 5 V (4,5 V à 5,2 V)