Description:
Avec une fonction de contrôle E / S telle qu'une bonne évaluation / ± NG (3/5 niveaux) ou une fonction de sortie BCD parallèle. Sortie de données dynamique via sortie analogique
Caractéristique(s):
Alimentation électrique : Bornier (vis M3) 12 à 24 V DC, 6W ou moins (500 mA max.) alimentation externe, l'adaptateur AC n'est pas inclus.
Gamme : 0,01 mm 0,8 mm
Description de l'appareil : Sonde connectable : LGF avec point de référence
Livré : L'adaptateur CA, le câble CA et les câbles de connexion aux bornes ne sont pas inclus. Voir les accessoires ci-dessous.
Pouces/Mètres
Affichage : Affichage LED vert, 6 chiffres plus le signe
Sens de comptage commutable : Oui
Affichage : Affichage LED vert, 6 chiffres plus le signe