Tampon fileté double M 5x0,25 -5H

Réf.: 512233
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2280
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2280
Qualité 5
Plage de tolérance h
Classe de tolérance 5h
Type de filetage M
Filetage M5
Pas de filetage 0,25 mm
Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 512233
EAN / GTIN 4046122119127
Réf. fabricant 512233
Article hors catalogue L40130 1051

Description

Description:

Tampon fileté double / LD M 5x0,25 tolérance 5H. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm