Bague filetée entre pas M 36x1 - 4h

Réf.: 506203
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2299-1
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2299-1
Type de jauge Calibre N’ENTRE PAS
Qualité 4
Plage de tolérance h
Classe de tolérance 4h
Type de filetage M
Filetage M36
Pas de filetage 1 mm
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 506203
EAN / GTIN 4046122279012
Réf. fabricant 506203
Article hors catalogue L40130 4034

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas M 36x1 tolérance 4h. Bague filetée n'entre pas. Dimensions selon DIN 2299-1