Bague filetée entre pas NO GO M 13x0,75-6g LH

Réf.: 506088
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2299-1
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2299-1
Type de jauge Calibre N’ENTRE PAS
Qualité 6
Plage de tolérance g
Classe de tolérance 6 g
Type de filetage M
Filetage M13
Pas de filetage 0,75 mm
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 506088
EAN / GTIN 4046122277247
Réf. fabricant 506088
Article hors catalogue L40130 4548

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas M 13x0,75 tolérance 6g à gauche. NOT GO filetage jauge à anneau. Dimensions selon DIN 2299-1