Bague filetée entre M 85x3 - 6g

Réf.: 503743
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2285-1
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2285-1
Type de jauge Calibre ENTRE
Qualité 6
Plage de tolérance g
Classe de tolérance 6 g
Type de filetage M
Filetage M85
Pas de filetage 3 mm
Type de produit Bague filetée ENTRE

Numéros d’identification et classifications

Référence article 503743
EAN / GTIN 4046122271221
Réf. fabricant 503743
Article hors catalogue L40130 1545

Description

Description:

Bague filetée entre M 85x3 tolérance 6g. Bague filetée entre. Dimensions selon DIN 2285-1