Description:
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une durée de vie du moteur multipliée par 3 et jusqu'à 2 fois plus de coupes
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Coupe biaise jusqu'à 50°
- Carter et capot de protection en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs
- Poids réduit et durabilité maximisée
- Souffleur intégré pour une visibilité de la ligne de coupe en permanence
- Crochet pour le stockage de l'outil
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™
Caractéristique(s):
- Batterie fournie : 2 x M18 B5
- Batterie : Li-ion
- Capacité de la batterie [Ah] : 5.0
- Système de batterie : M18
- Nombre de piles/accumulateurs : 2
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- Diamètre de perçage [mm] : 15. 87
- By technology : Fuel
- Vitesse de rotation au ralenti : 5000
- Diamètre de la lame : 165
- Livré : HD Box
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.2 (M18 B5)
- Poids avec bloc batterie : 3.2
- Chargeur fourni : M12-18 FC
- Station de recharge disponible : Oui
- Temps de charge de la batterie : 59
- Vitesse de rotation à vide [min_1] : 5000
- Variante de produit : M18 CCS55-502X
- Diamètre de la lame de scie [mm] : 165
- Tension [V] : 18
- Equipement standard : lame de scie circulaire, butée parallèle
Livraison:
2 x 18 V/5.0 Ah Red batterie Li-Ion, chargeur M12-18C, lame de scie HM 24 dents, guide parallèle, HD Box