• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Marteau combiné SDS+ PLH28XE

Réf.: 4933446800
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Marteau combiné

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933446800
EAN / GTIN 4002395005499
Réf. fabricant 4933446800
Article hors catalogue L00820 38

Description

Description:

  • Marteau combi extrêmement puissant et compact avec une énergie d'impact de 4,1 J
  • Moteur puissant de 800 W pour des performances de forage optimales
  • Seulement 10, Vibrations de 6 m/s2 grâce au système anti-vibration AVS
  • Construction bien équilibrée avec système anti-vibration optimal et poignée avec coussinets souples
  • L'embrayage à glissement fiable protège l'outil et l'utilisateur
  • Butée de rotation pour le travail au burin et VARIOLOCK
  • Scope de livraison PLH 28 XE : Adaptateur FIXTEC® et mandrin métallique à action rapide de 13 mm
  • Câble secteur 4 m
  • Butée de profondeur de perçage

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage pour béton : 28
  • Diamètre de perçage pour bois : 40
  • Diamètre de perçage pour acier : 13
  • Vitesse de rotation à vide : 1500
  • Livrée : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 3.6
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 1500
  • Puissance absorbée [W] : 800
  • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 28
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 40
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • max. énergie de frappe individuelle : 4.1
  • variante de produit : PLH 28 XE
  • énergie de frappe [EPTA] [J] : 4.1

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, adaptateur FIXTEC et mandrin métallique à serrage rapide 13 mm, coffret de transport.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier