Description:
- Perceuse à percussion puissante et compacte de 630 W
- Boîte de vitesses planétaire pour un couple élevé jusqu'à 59 Nm
- Bloc métallique intégré (IMB) pour une stabilité maximale et une longue durée de vie
- Électronique avec présélection de la vitesse
- Butée de course pour le perçage du bois et du métal
- Câble secteur de 4 m
- Rotation droite-gauche
- Mandrin métallique à action rapide de 13 mm
- Poignée avec poignée souple
- Communication : butée de profondeur de perçage
Caractéristique(s):
- Diamètre de perçage pour béton : 16
- Diamètre de perçage pour bois : 40
- Diamètre de perçage pour acier : 13
- Plage de serrage du mandrin [mm] : 13
- Vitesse de rotation à vide : 950
- Livrée : Mallette de transport
- Poids [kg] : 2.0
- Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 950
- Puissance absorbée [W] : 630
- Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 16
- Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 40
- Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
- Taille max. du mandrin : 13
- Variante de produit : PDE 16 RP
- Equipement standard : cordon d'alimentation 4 m, mandrin à serrage rapide en métal 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport
Livraison:
Câble d'alimentation 4 m, mandrin métallique à serrage rapide 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport.