Description:
- Moteur PROTECTOR 2600 W protégé contre la poussière pour une longue durée de vie
- Autobalanceur
- La poignée et le boîtier amortisseurs de vibrations réduisent les vibrations jusqu'à 70 %
- Vibrations (3 axes) seulement 2, 7 m/s2
- Poignée tournante
- Protection contre le démarrage et le redémarrage en douceur
- Réglage rapide de la protection par simple pression sur un bouton
- Balais en carbone coupés pour protéger le moteur
- Câble principal de 4 m
- Blocage de l'arbre pour un changement de disque rapide
- Boîtier de réducteur métallique mince et robuste
- Étendue de la livraison : Capuchon de protection, ensemble de serrage
Caractéristique(s):
- Vitesse de rotation à vide : 6600
- Diamètre du disque : 230
- Diamètre de la broche : 14
- Livré : dans un carton
- Poids [kg] : 5.5
- Vitesse de rotation à vide [min_1] : 6600
- Puissance absorbée [W] : 2600
- Profondeur max. de coupe : 68
- Max. Profondeur de coupe [mm] : 68
- Variante de produit : AGV 26-230 GE
- Diamètre du disque [mm] : 230
- Filetage de la broche : M 14
- Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire AVS, kit de serrage, autobalanceur
Livraison:
Câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire AVS, kit de serrage, Autobalancer.