Crochet de montage heavy-duty, pointe incurvée

Réf.: 4932480571
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
Type de produit Pinces-étaux de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932480571
EAN / GTIN 4058546408565
Réf. fabricant 4932480571
Article hors catalogue L00800 3144

Description

Description:

  • Outils tout en métal chromé pour une meilleure résistance à la corrosion et une meilleure durée de vie
  • Pointe chromé pour une meilleure résistance à la rouille
  • Poignée SoftGrip avec un surmoulage de précision pour une meilleure prise en main
  • Fourni dans une pochette de rangement pour un meilleur stockage

Caractéristique(s):

  • Largeur [mm] : 32
  • Poids [kg] : 0.113
  • Longueur [mm] : 248
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier