Outil de filetage BSPT hs 1/2″

Réf.: 4932480233
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
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932480233
EAN / GTIN 4058546405182
Réf. fabricant 4932480233

Description

Description:

  • Les peignes de haute performance utilisés avec les machines à fileter MILWAUKEE® garantissent des filetages parfaits qui durent dans le temps Les peignes sont disponibles avec deux filetages différents : BSPT (British Standard Pipe Taper) et NPT (National Taper Pipe) Les filetages sont disponibles en deux versions et matériaux différents : alliage métallique standard, pour une utilisation sur des tuyaux galvanisés et HS pour des applications sur des tuyaux en acier inoxydable Un jeu contient 4 peignes qui doivent être utilisés avec un manchon