Brosse M18FOPH-BBA

Réf.: 4932479985
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Tension de la batterie 18 V

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479985
EAN / GTIN 4058546377793
Réf. fabricant 4932479985
Article hors catalogue L00800 4037

Description

Description:

  • Brosse robuste pour une durée de vie plus longue
  • Enlève les feuilles humides, les cailloux, la saleté, le sable, le paillis et autres débris des surfaces dures comme les trottoirs
  • Nettoie efficacement entre les fissures du trottoir ou de la chaussée
  • Rotation du tambour dans le sens inverse en projetant les débris à déblayer devant et loin de l'opérateur
  • Une largeur de 58 cm permettant un meilleur déblayage en un seul passage pour une productivité accrue
  • Conception optimisée du carter de protection pour limiter les projections des matériaux
  • Idéal pour l'entretien du gazon synthétique
  • Démarrage instantané en 1 seconde
  • Compatible avec toutes les machines MILWAUKEE® M18 FUEL™ dotées d'un système QUIK-LOK™

Caractéristique(s):

  • Système de batterie : M18
  • By technology : Fuel
  • Poids [kg] : 6.5
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier