Adaptateur quik-lok pour fraises circulaires

Réf.: 4932479553
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
Type de produit Porte-lames

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479553
EAN / GTIN 4058546373474
Réf. fabricant 4932479553
Article hors catalogue L00800 5015

Description

Description:

  • Idéale pour les tuyaux de climatisation, ventilateurs, plafonniers lumineux, haut-parleurs encastrés dans le plafond
  • 100 % d'extraction de poussières lors d'un forage
  • Diamètre ajustable de 51 mm à 178 mm
  • Marquage au laser de Ø 51 à 178 mm
  • A utiliser sur du placoplâtre (25 mm max) et les dalles de plafond
  • Non conçu pour les supports en bois

Caractéristique(s):

  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : QL Arbor 75 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier